text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogmoer met CE markering DIN 582 Staal C15E Blank gesmeed M6


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 51
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 51
Info
  • Indien oogmoeren als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk. CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogmoeren niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog).gesmeed
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
d2 36
d3 20
e 8.5
h 36
P 1

Normeringen

DIN 582

Artikelnummers

Artikelnummer 16100.060.001
EAN 8715492584311
UBB 950355155272
UNSPSC 31161711

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.