Nedtrain Oud
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
Haak- & oogproducten
Oogmoeren
Oogmoeren
16100
16100.480.001
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
Oogmoer met CE markering DIN 582 Staal C15E Blank gesmeed M48
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5020
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
M48
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5020
Info
Indien oogmoeren als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk. CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogmoeren niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog).gesmeed
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M48
d2
166
d3
90
e
40
h
168
P
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
582
Artikelnummers
Artikelnummer
16100.480.001
EAN
8715492584472
UBB
950355156759
UNSPSC
31161711
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie