PO1800410
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Haak- & oogproducten
Oogmoeren
Oogmoeren
55950
55950.060.001
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
Oogmoer met CE markering DIN 582 Roestvaststaal (RVS) A4 50 gesmeed M6
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
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
51
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M6
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
51
Info
Indien oogmoeren als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk. CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogmoeren niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog).gesmeed
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
d2
36
d3
20
e
8.5
h
36
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
582
Artikelnummers
Artikelnummer
55950.060.001
EAN
8715494604529
UBB
500633455604
UNSPSC
31161711
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie