text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogmoer met CE markering DIN 582 Roestvaststaal (RVS) A2 50 gesmeed M16


Cikkszám
Diameter
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 240
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 240
Info
  • Indien oogmoeren als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk. CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogmoeren niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog).gesmeed
HS- en goederencode

Méretek

d-D M16
d2 63
d3 35
e 13
h 62
P 2

Szabványok

DIN 582

Cikkszámok

Cikkszám 51950.160.001
EAN 8715492315687
UBB 950355568102
UNSPSC 31161711

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.