Nedtrain Oud
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
Haak- & oogproducten
Oogmoeren
Oogmoeren
55951
55951.300.001
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
Oogmoer gegoten Roestvaststaal (RVS) A4 gegoten M30
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1164.5
Info
Deze oogmoeren zijn gegoten en voldoen daarom niet aan de norm DIN 582gegoten
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M30
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1164.5
Info
Deze oogmoeren zijn gegoten en voldoen daarom niet aan de norm DIN 582gegoten
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M30
d2
108
d3
60
e
25
h
109
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55951.300.001
EAN
8715494635868
UBB
500634481179
UNSPSC
31161711
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model