text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogbout met CE markering DIN 580 Staal C15E Elektrolytisch verzinkt gesmeed M42


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4030
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M42
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4030
Info
  • Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
  • CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M42
d1 85
d2 144
d3 80
e 30
h 147
L 63
P 4.5

Normeringen

ISO 3266
BS 4278
DIN 580
NEN 1927

Artikelnummers

Artikelnummer 16010.420.001
EAN 8715492584076
UBB 951351266543
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.