Pomac Automation B.V.
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
Haak- & oogproducten
Oogbouten
Oogbouten metrisch
16010
16010.360.001
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
Oogbout met CE markering DIN 580 Staal C15E Elektrolytisch verzinkt gesmeed M36
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2613.73
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
M36
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2613.73
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M36
d1
75
d2
126
d3
70
e
26
h
128
L
54
P
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1927
ISO
3266
BS
4278
DIN
580
Artikelnummers
Artikelnummer
16010.360.001
EAN
8715492584052
UBB
951351266394
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie