Pomac Automation B.V.
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
Haak- & oogproducten
Oogbouten
Oogbouten metrisch
16010
16010.300.001
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
Oogbout met CE markering DIN 580 Staal C15E Elektrolytisch verzinkt gesmeed M30
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1683.2
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
M30
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1683.2
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M30
d1
65
d2
108
d3
60
e
22
h
109
L
45
P
3.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4278
DIN
580
NEN
1927
ISO
3266
Artikelnummers
Artikelnummer
16010.300.001
EAN
8715492584038
UBB
951351266139
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie