Algemeen Allen
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
Haak- & oogproducten
Oogbouten
Oogbouten metrisch
16010
16010.120.001
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
Oogbout met CE markering DIN 580 Staal C15E Elektrolytisch verzinkt gesmeed M12
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
184.04
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M12
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
184.04
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
d1
30
d2
54
d3
30
e
10
h
53
L
20.5
P
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
3266
BS
4278
DIN
580
NEN
1927
Artikelnummers
Artikelnummer
16010.120.001
EAN
8715492583970
UBB
950351676834
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie