text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogbout met CE markering DIN 580 Staal C15E Blank gesmeed M48


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6380
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M48
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6380
Info
  • Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
  • CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M48
d1 100
d2 166
d3 90
e 35
h 168
L 68
P 5

Normeringen

DIN 580
ISO 3266
BS 4278
NEN 1927

Artikelnummers

Artikelnummer 16000.480.001
EAN 8715492583819
UBB 950351676180
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.