Pomac Automation B.V.
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
Haak- & oogproducten
Oogbouten
Oogbouten metrisch
16000
16000.200.001
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
Oogbout met CE markering DIN 580 Staal C15E Blank gesmeed M20
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
450
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M20
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
450
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
d1
40
d2
72
d3
40
e
14
h
71
L
30
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
3266
NEN
1927
DIN
580
BS
4278
Artikelnummers
Artikelnummer
16000.200.001
EAN
8715492583727
UBB
950351675273
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen