text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogbout met CE markering DIN 580 Staal C15E Blank gesmeed M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 180
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 180
Info
  • Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
  • CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L 20.5
P 1.75

Normeringen

DIN 580
BS 4278
NEN 1927
ISO 3266

Artikelnummers

Artikelnummer 16000.120.001
EAN 8715492583680
UBB 950351674938
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.