text.skipToContent text.skipToNavigation

Lifting eye bolt with CE marking DIN 580 Stainless steel A4 forged M24


Article number
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 740
Info
  • Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
  • CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Diameter M24
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 740
Info
  • Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
  • CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode

Dimensions

d-D M24
d1 50
d2 90
d3 50
e 18
h 90
L 36
P 3

Standards

BS 4278
DIN 580
ISO 3266
NEN 1927

Article numbers

Article number 55940.240.001
EAN 8715492355249
UBB 952351677804
UNSPSC 31161610

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.