text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogbout met CE markering DIN 580 Roestvaststaal (RVS) A4 gesmeed M16


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 305.2
Info
  • Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
  • CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 305.2
Info
  • Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
  • CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Normeringen

DIN 580
ISO 3266
NEN 1927
BS 4278

Artikelnummers

Artikelnummer 55940.160.001
EAN 8715492355225
UBB 952351677648
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.