Pomac Automation B.V.
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
Haak- & oogproducten
Oogbouten
Oogbouten metrisch
51940
51940.080.001
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
Oogbout met CE markering DIN 580 Roestvaststaal (RVS) A2 gesmeed M8
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
60
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M8
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
60
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
d1
20
d2
36
d3
20
e
6
h
36
L
13
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
3266
BS
4278
DIN
580
NEN
1927
Artikelnummers
Artikelnummer
51940.080.001
EAN
8715492315533
UBB
951351872357
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie