Pomac Automation B.V.
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
Haak- & oogproducten
Oogbouten
Oogbouten metrisch
51940
51940.100.001
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
Oogbout met CE markering DIN 580 Roestvaststaal (RVS) A2 gesmeed M10
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
110
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M10
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
110
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
d1
25
d2
45
d3
25
e
8
h
45
L
17
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
3266
DIN
580
BS
4278
NEN
1927
Artikelnummers
Artikelnummer
51940.100.001
EAN
8715492315540
UBB
951351872431
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie