text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogbout gegoten Roestvaststaal (RVS) A4 gegoten M6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 23
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 13 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 23
Info
  • Deze oogbouten zijn gegoten en voldoen daarom niet aan de norm DIN 580gegoten
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
L (mm) 13

Artikelnummers

Artikelnummer 55941.060.001
EAN 8715494635684
UBB 500634479371
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.