text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogbout BSW Staal C15E Blank 7/8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 9
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 7/8 Inch
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 9
Gewicht per stuk (g) 869.2
Info
  • Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) te gebruiken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 7
d2 45
d3 81
d4 45
h 81
L 35

Normeringen

DIN ≈580

Artikelnummers

Artikelnummer 16040.222.001
EAN 8715492584243
UBB 950351677907
UNSPSC 31161610
NATO Stock Nummer 5306-17-004-5823

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.