text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogbout BSW DIN ≈580 Staal C15E Blank 3/8


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 16
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3/8 Inch
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 16
Gewicht per stuk (g) 110
Info
  • Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) te gebruiken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3
d2 25
d3 45
d4 25
h 45
L 17

Normeringen

DIN ≈580

Artikelnummers

Artikelnummer 16040.096.001
EAN 8715492584205
UBB 950351677584
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.