Produits similaires:
O-ring Rubber FPM 80º Shore d2=5,0MM 40,0 MM
Numéro d'article: 38887.040.001
O-ring Rubber NBR 70º Shore A d2=1.5MM 7.5 MM
Numéro d'article: 38801.007.501
O-ring Rubber NBR 70º Shore A d2=1,6MM 13,1 MM
Numéro d'article: 38802.013.101
O-ring, d2=1,78MM Rubber NBR 70º Shore A d2=1,78MM 2,57-AS005
Numéro d'article: 38803.002.571