O-ringen
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
Ringen
O-ringen
38840
38840.002.401
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
O-ring snoer Rubber NBR 70º 2 mtr Shore A 2,40
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
Lengte
Merken
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g)
10
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
2.4 mm
Lengte
2 mtr
Merken
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g)
10
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
2.4
D (mm)
2.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38840.002.401
EAN
8715493226654
UBB
950357231055
UNSPSC
31401503