text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring snoer Rubber NBR 70º 2 mtr Shore A 2,0


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kleur Zwart
Materiaalsoort Rubber
Materiaalsoort Technisch NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g) 12.39
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 2 mtr
Merken Fabory
Kleur Zwart
Materiaalsoort Rubber
Materiaalsoort Technisch NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g) 12.39
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 2
D (mm) 2

Artikelnummers

Artikelnummer 38840.002.001
EAN 8715493226647
UBB 950357230974
UNSPSC 31401503

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.