text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring Rubber NBR 70º Shore A d2=3,0MM 72,0 MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Kleur Zwart
Materiaalsoort Rubber
Materiaalsoort Technisch NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g) 4.2
Info d2=3,0MM
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 72 mm
Merken Fabory
Kleur Zwart
Materiaalsoort Rubber
Materiaalsoort Technisch NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g) 4.2
Info d2=3,0MM
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 72
D (mm) 72
Dikte 3

Artikelnummers

Artikelnummer 38810.072.001
EAN 8715492786319
UBB 950357202429
UNSPSC 27111900

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.