text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring Rubber NBR 70º Shore A d2=2,5MM 32,0 MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Kleur Zwart
Materiaalsoort Rubber
Materiaalsoort Technisch NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g) 1.4
Info d2=2,5MM
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 32 mm
Merken Fabory
Kleur Zwart
Materiaalsoort Rubber
Materiaalsoort Technisch NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g) 1.4
Info d2=2,5MM
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 32
D (mm) 32
Dikte 2.5

Artikelnummers

Artikelnummer 38807.032.001
EAN 8715492784964
UBB 950357190467
UNSPSC 27111900

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.