FOCAL MEDITECH B.V.
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
Ringen
O-ringen
38807
38807.014.001
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
O-ring Rubber NBR 70º Shore A d2=2,5MM 14,0 MM
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
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g)
0.4
Info
d2=2,5MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
14 mm
Merken
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g)
0.4
Info
d2=2,5MM
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
14
D (mm)
14
Dikte
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38807.014.001
EAN
8715492784780
UBB
950357099718
UNSPSC
27111900