FOCAL MEDITECH B.V.
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
Ringen
O-ringen
38801
38801.003.001
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
O-ring Rubber NBR 70º Shore A d2=1,5MM 3,0 MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g)
0.05
Info
d2=1,5MM
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
3 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g)
0.05
Info
d2=1,5MM
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
3
D (mm)
3
Dikte
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38801.003.001
EAN
8715492783219
UBB
950357251269
UNSPSC
27111900
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen