FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
O-ringen
38874
38874.014.001
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
O-ring Rubber FPM 80º Shore d2=2,0MM 14,0 MM
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
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Gewicht per stuk (g)
0.4
Info
d2=2,0MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
14 mm
Merken
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Gewicht per stuk (g)
0.4
Info
d2=2,0MM
Afmetingen
d1
14
D (mm)
14
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38874.014.001
EAN
8715492788900
UBB
950357427091
UNSPSC
27111900