O-ringen
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
Ringen
O-ringen
38812
38812.032.941
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
O-ring, d2=3,53MM Rubber NBR 70º Shore A d2=3,53MM 32,92-AS219
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
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g)
2.4
Info
d2=3,53MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
32.92 mm
Merken
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g)
2.4
Info
d2=3,53MM
HS- en goederencode
4016930090
Afmetingen
d1
32.92
D (mm)
32.92
Dikte
3.53
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38812.032.941
EAN
8715492786593
UBB
950357285341
UNSPSC
27111900