O-ringen
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
O-ringen
38810
38810.014.001
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
O-ring Rubber NBR 70º Shore A d2=3,0MM 14,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
14 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0MM
Afmetingen
d1
14
D (mm)
14
Dikte
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38810.014.001
EAN
8715492785756
UBB
950357197314
UNSPSC
27111900