O-ringen
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
Ringen
O-ringen
38803
38803.006.751
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
O-ring, d2=1,78MM Rubber NBR 70º Shore A d2=1,78MM 6,75 MM
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
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g)
0.4
Info
d2=1,78MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
6.75 mm
Merken
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g)
0.4
Info
d2=1,78MM
HS- en goederencode
4016930090
Afmetingen
d1
6.75
D (mm)
6.75
Dikte
1.78
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38803.006.751
EAN
8715492783677
UBB
950357180633
UNSPSC
27111900