text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring, d2=1,78MM Rubber NBR 70º Shore A d2=1,78MM 10,82-AS013


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Kleur Zwart
Materiaalsoort Rubber
Materiaalsoort Technisch NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g) 0.2
Info d2=1,78MM
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10.82 mm
Merken Fabory
Kleur Zwart
Materiaalsoort Rubber
Materiaalsoort Technisch NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g) 0.2
Info d2=1,78MM
HS- en goederencode 4016930090

Afmetingen

d1 10.82
D (mm) 10.82
Dikte 1.78

Artikelnummers

Artikelnummer 38803.010.821
EAN 8715492783721
UBB 950357098496
UNSPSC 27111900

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.