text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tyrolit afbraamschijf 125x6x22,23 A24S STANDARD staal


De schijf is agressief en makkelijk te hanteren, ook bij een lage aandrukkracht.Anwendungen:Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staalVorteile:Op staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenVerhoogd werkcomfort

Artikelnummer T6229.125.622
Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

De schijf is agressief en makkelijk te hanteren, ook bij een lage aandrukkracht.Anwendungen:Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staalVorteile:Op staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenVerhoogd werkcomfort

Artikelnummers

Artikelnummer T6229.125.622
EAN 9003173677711
UBB 500503092644
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367771
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.