Reinigingsschijven
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
Reinigingsschijven
0T128631
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
3M Compacte vliesschijf Scotch Brite™ SC-DR diameter 50,8 mm grof bruin 23000 m
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
0T128631
Max. toerental (1/min)
23000
Diameter
50.8
Type
Schijf
Materiaal drager
Vlies
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
23000
Diameter
50.8
Type
Schijf
Materiaal drager
Vlies
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Korrel type
Corundum
Fijnheidsgraad
Grof
Merken
3M
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DISC
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T128631
UBB
500634221468
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
05528