text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamantdoorslijpschijven DUH


Artikelnummer 0F459695
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.3
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.3
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Model DUH
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0F459695
EAN 4002395361878
UBB 500513584689
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932399540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.