text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf recht 125x1x22,23 A60 BASIC staal/inox


De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerktComfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijdKorte werktijden dankzij het goede snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Artikelnummer 5D479631
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 29
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerktComfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijdKorte werktijden dankzij het goede snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer 5D479631
EAN 9003172409849
UBB 500683344112
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34332871
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.