text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf recht 125x1x22,23 A60 PREMIUM staal/inox 100pcs


Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Artikelnummer 1V228441
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Inhoud (stuks) 100
Gewicht per stuk (g) 3200
HS- en goederencode
Model PREMIUM***
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Artikelnummers

Artikelnummer 1V228441
EAN 9003173018545
UBB 500710431817
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34431992
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.