Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
4K194910
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
Norton Clipper diamantzaagblad Extreme Ceramic Turbo d. 200 mm gat 25,4 mm
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
4K194910
Toepassing
Doorslijpen
Schijfdiameter (mm)
200
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Segmentbreedte (mm)
1.4
Segmenthoogte (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Schijfdiameter (mm)
200
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Segmentbreedte (mm)
1.4
Segmenthoogte (mm)
10
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Merken
Norton clipper
Model
PRO 4X4 EXPLORER
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K194910
EAN
5450248345756
UBB
500582093679
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
70184625427