Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
0Y968578
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
Norton Clipper Diamantzaagblad Classic Ceramic d. 200 mm gat 30/25,4 mm
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
0Y968578
Toepassing
Doorslijpen
Schijfdiameter (mm)
200
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
30
Segmentbreedte (mm)
1.7
Segmenthoogte (mm)
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Schijfdiameter (mm)
200
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
30
Segmentbreedte (mm)
1.7
Segmenthoogte (mm)
7
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Merken
Norton clipper
HS- en goederencode
Bekijk
Model
PRO 4X4 EXPLORER
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y968578
EAN
5450248353355
UBB
500573921151
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
70184626829