text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant komschijf 180X7,8X22,23


Artikelnummer 6I280187
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7.8
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7.8
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmentbreedte (mm) 7.8
Segmenthoogte (mm) 5.5
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 24
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 780
HS- en goederencode
Model DS 600 S Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 6I280187
EAN 4014855256051
UBB 500695724806
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 331025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.