Nedtrain Oud
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
Technische & machineonderdelen
Automotive
Slangklemmen
Tweedelige slangklemmen
43025
43025.067.075
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
NORMA tweedelige slangklem, band 20 mm breed Staal Elektrolytisch verzinkt B=20 67-75MM
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
Aba
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
114.8
Info
Bandstaal zwaar verzinkt met een laagdikte van min. 18 µm..B=20
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Aba
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
114.8
Info
Bandstaal zwaar verzinkt met een laagdikte van min. 18 µm..B=20
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
20
Klembereik (mm)
67-75
S
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43025.067.075
EAN
8715492830920
UBB
950553065836
UNSPSC
31162906
Fabrikant artikelnummer
4210068