M6
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
Technische & machineonderdelen
Automotive
Slangklemmen
Slangklemmen bandbreedte 9mm
43205
43205.016.025
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
NORMA Slangklem Torro, band 9 mm breed Roestvaststaal (RVS) 1.4016 16-25mm
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
Norma
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4016
Gewicht per stuk (g)
13.6
Info
Band en huis: RVS 1.4016 (AISI 430) schroef in verzinkt staal.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Norma
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4016
Gewicht per stuk (g)
13.6
Info
Band en huis: RVS 1.4016 (AISI 430) schroef in verzinkt staal.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Klembereik (mm)
16-27
Tightening torque approx. range (Nm)
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43205.016.025
EAN
8715493232952
UBB
950553099009
UNSPSC
31162906