M6
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Technische & machineonderdelen
Automotive
Slangklemmen
Slangklemmen bandbreedte 9mm
43205
43205.008.016
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
Norma Slangklem bandbreedte 9mm Roestvaststaal (RVS) 1.4016 8-16mm
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
Norma
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4016
Gewicht per stuk (g)
9.7
Info
Band en huis: RVS 1.4016 (AISI 430) schroef in verzinkt staal.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Norma
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4016
Gewicht per stuk (g)
9.7
Info
Band en huis: RVS 1.4016 (AISI 430) schroef in verzinkt staal.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Klembereik (mm)
8-16
Tightening torque approx. range (Nm)
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43205.008.016
EAN
8715493232938
UBB
950553098845
UNSPSC
31162906