Toepassingen Algemene staaltoepassingen, speciaal ontworpen voor componenten tijdens kritieke missies in de lucht, op zee of in ruw terrein. Materiaalnorm EN 1.7182 Corrosiebestendigheid Minimaal 1000 uur in zoutsproeitest (conform ISO 9227) Hardheid Door en door gehard Hardheid van de ring ≥ 465HV1 Coating Basislaag Delta Protekt® KL100, Toplaag Delta Seal GZ Zwart Boutkwaliteiten Tot en met 12.9 Temperatuurbereik -50°C to 200°C Lasermarkering typecode Traceerbaar batchnummer en typecode flZn
Toepassingen
Algemene staaltoepassingen, speciaal ontworpen voor componenten tijdens kritieke missies in de lucht, op zee of in ruw terrein.
Materiaalnorm
EN 1.7182
Corrosiebestendigheid
Minimaal 1000 uur in zoutsproeitest (conform ISO 9227)
Hardheid
Door en door gehard
Hardheid van de ring
≥ 465HV1
Coating
Basislaag Delta Protekt® KL100, Toplaag Delta Seal GZ Zwart
Boutkwaliteiten
Tot en met 12.9
Temperatuurbereik
-50°C to 200°C
Lasermarkering typecode
Traceerbaar batchnummer en typecode flZn