Nedtrain Oud
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
Ringen
Nokborgplaten
38670
38670.160.001
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
Nokborgplaat met buitennok DIN 432 Staal Blank M16
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
Fabory
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
7.45
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M16
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
7.45
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
17
d2
36
f
5.5
h ≈
4.5
s
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
432
Artikelnummers
Artikelnummer
38670.160.001
EAN
8715492781925
UBB
950356062683
UNSPSC
31163202
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie