Nedtrain Oud
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
Ringen
Nokborgplaten
55914
55914.080.001
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
Nokborgplaat met buitennok DIN 432 Roestvaststaal (RVS) A4 M8
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
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
2.54
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
2.54
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
8.4
d2
22
f
3.5
h ≈
4
s
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
432
Artikelnummers
Artikelnummer
55914.080.001
EAN
8715494304412
UBB
500512335703
UNSPSC
31163202
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie