5Q937684
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
Nieten, dunne draad type 37 klembreedte 10,6 mm 6 mm 0,75 mm superhard 5.000 NOVUS
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5Q937684
Dikte (mm)
0.75
Beenlengte (mm)
6
Rugbreedte (mm)
10.6
Merken
Novus
Model
37 H
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Dikte (mm)
0.75
Beenlengte (mm)
6
Rugbreedte (mm)
10.6
Merken
Novus
Model
37 H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q937684
EAN
4009729007303
UBB
500582543228
UNSPSC
44122107
Fabrikant artikelnummer
042-0535