text.skipToContent text.skipToNavigation

NF E25-511 Borgring type M, roestvrij staal A2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 1.02
HS- en goederencode
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 1.02
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 6
d2(js 15) 14
h (max.) 1.3

Normeringen

NF E25-511

Artikelnummers

Artikelnummer 51441.060.001
EAN 8715493601437
UBB 950357512629
UNSPSC 31161801
Fabrikant artikelnummer 4043377140821

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.