text.skipToContent text.skipToNavigation

NF E25-511 Borgring type M, roestvrij staal A2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.29
HS- en goederencode
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.29
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 3
d2(js 15) 8
h (max.) 0.6

Normeringen

NF E25-511

Artikelnummers

Artikelnummer 51441.030.001
EAN 8715493601406
UBB 950357554530
UNSPSC 31161801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.