text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Musketon met warteloog


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 12 mm
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 54018.120.001
EAN 4022697784922
UBB 500720522985
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.