Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Musketons
54147
54147.090.001
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
Musketon met wartel Roestvaststaal (RVS) A4 9MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
D1_MM
7
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
22
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
9 mm
Merken
Fabory
D1_MM
7
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
22
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
10.5
D
9
D1
7
D (mm)
9
E
7
L (mm)
62
S
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54147.090.001
EAN
4043377190444
UBB
500618010028
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen